text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


Artikelnummer 8H191797
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8H191797
EAN 4015448412403
UBB 500583453104
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.