text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8,7 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


Artikelnummer 8Z088014
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 8.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z088014
EAN 4015448518068
UBB 500583717532
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.