text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8,1 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


Artikelnummer 6W345839
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6W345839
EAN 4015448412410
UBB 500582964978
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860481
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.