text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 7,9 mm VHM DIN 6535 HA kort PROMAT


Artikelnummer 3Y714951
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 7.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y714951
EAN 4015448608820
UBB 500581959961
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.