text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 6 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. TiN-gecoate uitvoering met kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummer 4K930227
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4K930227
EAN 4015448412205
UBB 500582087572
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.