text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA kort PROMAT


VHM. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Kruisgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Zeer stabiele boor voor het boren van gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan, hardstalen, bronzen, licht- en non-ferrometalen alsmede vezelversterkte kunststoffen en andere duroplasten

Artikelnummer 8B210078
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8B210078
EAN 4015448485834
UBB 500583357743
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861268
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.