text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 5,8 mm VHM DIN 6535 HA kort PROMAT


Artikelnummer 5Q645546
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q645546
EAN 4015448515555
UBB 500582531751
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.