Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
9E764490
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
Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 5,1 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA kort PROMAT
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
9E764490
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Diameter boor (mm)
5.1
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E764490
EAN
4015448606987
UBB
500583776850
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860565