Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4C407775
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
Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3,5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA kort PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C407775
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
39
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Diameter boor (mm)
3.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
39
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C407775
EAN
4015448485797
UBB
500582017868
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861260