text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3,5 mm HSS-Co8 cilindrische schacht PROMAT


HSS-Co8. DIN 338. Type N. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Zeer krachtige, stabiele spiraalboor met extreem ontwikkelde hittebestendigheid. Bij voorkeur te gebruiken voor de bewerking van vaste en zeer harde legeringen op CrNi-basis alsmede Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, roest-, zuur- en hittebestendige staalsoorten en slijtvaste platen. Stalen en bronzen met vastheden tot ca. 1400 N/mm²

Artikelnummer 0R670893
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0R670893
EAN 4015448535010
UBB 500573836847
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862955
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.