text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 3,3 mm HSS-Co8 cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 4D126078
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 3.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 4D126078
EAN 4015448535003
UBB 500582011580
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862954
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.