text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 20 mm HSS profielgeslepen afgezette PROMAT


Artikelnummer 8G476606
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 20
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8G476606
EAN 4015448762485
UBB 500583447924
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860172
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.