Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2V661371
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
Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 2,5 mm VHM DIN 6535 HA kort PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
2V661371
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V661371
EAN
4015448485520
UBB
500581619987
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861204