Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6D359165
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
Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 2,9 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6D359165
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
33
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
61
Diameter boor (mm)
2.9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
33
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D359165
EAN
4015448517481
UBB
500582703103
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000862129