text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 2,6 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


Artikelnummer 8B338455
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 2.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 8B338455
EAN 4015448517450
UBB 500583359806
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.