Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9E540046
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
Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 2,5 mm HSS gerolwalst cilindrische schach
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9E540046
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.5
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Ja
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E540046
UBB
500719653189
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
333800250