text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 19 mm HSS gerolwalst afgezette schacht sc


HSS. DIN 338. Type N. Gerolwalst. Met getrapte schacht. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Kegelmantelgeslepen 118°

Artikelnummer 2B032845
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 198
Diameter boor (mm) 19
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Artikelnummers

Artikelnummer 2B032845
UBB 500719651100
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 333131900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.