text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 19,5 mm HSS profielgeslepen afgezette PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Rechtssnijdend. Kruisgeslepen volgens DIN 1412 C. Met getrapte schacht. De volledig geslepen spiraalboor beschikt over een verhoogde rondloopnauwkeurigheid

Artikelnummer 0H476477
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 19.5
Schachtdiameter (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0H476477
EAN 4015448762478
UBB 500573704839
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.