Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5Q122179
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
Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 18 mm HSS profielgeslepen afgezette PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q122179
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
130
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
191
Diameter boor (mm)
18
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
130
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q122179
EAN
4015448762447
UBB
500582554779
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860168