Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7M457676
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
Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 18,5 mm HSS profielgeslepen afgezette PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7M457676
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
135
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
198
Diameter boor (mm)
18.5
Schachtdiameter (mm)
13
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
135
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M457676
EAN
4015448762454
UBB
500583169155
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860169