text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 16 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


Artikelnummer 8G465858
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 178
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 8G465858
EAN 4015448518327
UBB 500583447684
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.