text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 16 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


Artikelnummer 4Z843504
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 178
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z843504
EAN 4015448412731
UBB 500582319405
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.