text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 12,5 mm HSS profielgeslepen TiN PROMAT


Artikelnummer 8G928637
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8G928637
EAN 4015448518259
UBB 500583464093
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.