text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 11,5 mm HSS profielgeslepen afgezette PROMAT


Artikelnummer 3W908520
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11.5
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3W908520
EAN 4015448762294
UBB 500581929931
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.