text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 11,5 mm HSS gerolwalst cilindrische schac


HSS. DIN 338. Type N. Gerolwalst. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Kegelmantelgeslepen 118°. Zwarte uitvoering

Artikelnummer 4R811401
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11.5
Schachtdiameter (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Artikelnummers

Artikelnummer 4R811401
UBB 500719661000
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 333801150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.