text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 10 mm HSS-Co8 cilindrische schacht kort PROMAT


Artikelnummer 3P610785
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 3P610785
EAN 4015448535171
UBB 500581835542
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862973
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.