text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 10,5 mm HSS profielgeslepen PROMAT


Artikelnummer 9J573272
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 9J573272
EAN 4015448412625
UBB 500583842280
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.