Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0P731715
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
Promat Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 1,9 mm HSS profielgeslepen cilindrische
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0P731715
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
46
Diameter boor (mm)
1.9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P731715
EAN
4015448411796
UBB
500573809208
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860419