text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 1,3 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer

Artikelnummer 8W455351
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Diameter boor (mm) 1.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8W455351
EAN 4015448517320
UBB 500583667794
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.