Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9P256098
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
Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 8,2 mm HSS-Co cilindrische schacht PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9P256098
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
79
Diameter boor (mm)
8.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P256098
EAN
4015448526551
UBB
500583903249
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000862503