Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5G285940
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
Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 7,2 mm HSS-Co cilindrische schacht PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
5G285940
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
74
Diameter boor (mm)
7.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G285940
EAN
4015448526452
UBB
500582410303
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000862493