text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 7,5 mm HSS-Co TiN cilindrische


Artikelnummer 2W033635
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 74
Diameter boor (mm) 7.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2W033635
EAN 4015448527398
UBB 500581624839
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.