text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 6,1 mm HSS-Co TiN cilindrische PROMAT


Artikelnummer 6L375815
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 6.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 6L375815
EAN 4015448527251
UBB 500582820188
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.