text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 4,1 mm HSS-Co TiN cilindrische PROMAT


Artikelnummer 1S861771
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1S861771
EAN 4015448527053
UBB 500581197729
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862556
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.