text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 11,5 mm HSS-Co TiN cilindrische PROMAT


Artikelnummer 8I466335
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 95
Diameter boor (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8I466335
EAN 4015448527596
UBB 500583485957
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.