Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4Z214775
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
Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 1 mm HSS-Co TiN cilindrische schacht PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
4Z214775
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
6
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
26
Diameter boor (mm)
1
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
6
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z214775
EAN
4015448526742
UBB
500582281100
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000862525