Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8V969876
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
Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 1,5 mm HSS-Co TiN cilindrische PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8V969876
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
9
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
32
Diameter boor (mm)
1.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
9
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V969876
EAN
4015448526797
UBB
500583660922
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000862530