text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 9 mm HSS-Co cilindrische schacht extra PROMAT


HSS-Co. DIN 1897. Type N. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Boor met zeer stabiele korte constructie voor hoge belasting. Inzetbaar op automaten en handboormachines Industriekwaliteit

Artikelnummer 7M355713
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 84
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7M355713
EAN 4015448677659
UBB 500583167746
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861792
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.