text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 6,8 mm HSS cilindrische schacht extra PROMAT


HSS. DIN 1897. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Boor met zeer stabiele korte constructie voor hoge belasting. Inzetbaar op automaten en handboormachines Industriekwaliteit

Numéro d'article 1L838379
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Geschikt voor staal Ja
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Totale lengte (mm) 74
Diameter boor (mm) 6.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L838379
EAN 4015448514695
UBB 500581105243
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860068
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.