text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 5,9 mm HSS cilindrische schacht extra PROMAT

Artikelnummer 1P209261
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 5.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1P209261
EAN 4015448514664
UBB 500581156550
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860059
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.