text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 5,1 mm HSS-Co cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 5A110551
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 62
Diameter boor (mm) 5.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5A110551
EAN 4015448677475
UBB 500582323936
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861776
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.