text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 4 mm HSS-Co cilindrische schacht extra PROMAT


Artikelnummer 2A629372
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2A629372
EAN 4015448677352
UBB 500581313144
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.