Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3V860844
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
Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 4,3 mm HSS cilindrische schacht extra PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V860844
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
24
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
58
Diameter boor (mm)
4.3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
24
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V860844
EAN
4015448514503
UBB
500581912846
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860043