text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 4,5 mm HSS cilindrische schacht extra PROMAT


Artikelnummer 3R347362
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3R347362
EAN 4015448514527
UBB 500581842225
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.