Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1M181302
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
Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 10,2 mm HSS-Co cilindrische schacht PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1M181302
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
89
Diameter boor (mm)
10.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M181302
EAN
4015448677697
UBB
500581103180
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000861795