Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2F334999
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
Spiraalboor Cylindrisch DIN 1869 HSS Blank 6,0X205MM
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
2F334999
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
205
Diameter boor (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F334999
EAN
8715494547130
UBB
500512511436
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX060205