text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees type N nominale-d. 8 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal 2 PROMAT


Artikelnummer 8L983325
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 44
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 44
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat
HS- en goederencode 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 8L983325
EAN 4015448519775
UBB 500583536296
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.