Frezen
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
Frezen
Frezen
8Y716745
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
Spiebaanfrees type N nominale-d. 12 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal 2 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Y716745
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Y716745
EAN
4015448519799
UBB
500583712335
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866164