text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees type N nominale-d. 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal 2 PROMAT


HSS-Co8. Type N. Tweesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artículo No. 1V310144
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 53
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 53
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Números de artículo

Artículo No. 1V310144
EAN 4015448519782
UBB 500581233946
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866162
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.