text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type W. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. 40° spiraalhoek. Voor het frezen van langspanend aluminium en non-ferrometalen

Artikelnummer 0G078430
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 44
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 44
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8

Artikelnummers

Artikelnummer 0G078430
EAN 4015448520221
UBB 500573667218
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.